CKD
パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
21.5
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708301
4GB319R-00-E0-1
124-2638
AC100
¥
8,330
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708310
4GB319R-00-E0-3
123-9418
DC24
¥
8,330
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708319
4GB329R-00-E0-1
124-1030
AC100
¥
11,260
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708328
4GB329R-00-E0-3
124-4177
DC24
¥
11,260
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください