CKD
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
12
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
2.4
内容量
1個
全15種類を絞り込む
接続口径
Rc1/8
Φ4ワンタッチ継手
Φ6ワンタッチ継手
Φ8ワンタッチ継手
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708450
4GA219R-C4-E0-1
123-7898
Φ4ワンタッチ継手
AC100
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708459
4GA219R-C4-E0-3
123-7886
Φ4ワンタッチ継手
DC24
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708468
4GA219R-C6-E0-1
123-4701
Φ6ワンタッチ継手
AC100
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19708477
4GA219R-C8-E0-1
124-4238
Φ8ワンタッチ継手
AC100
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19708486
4GA219R-C8-E0-3
123-6267
Φ8ワンタッチ継手
DC24
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708495
4GA219R-06-E0-1
124-2602
Rc1/8
AC100
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708511
4GA219R-06-E0-3
123-6317
Rc1/8
DC24
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708520
4GA229R-C4-E0-1
123-4681
Φ4ワンタッチ継手
AC100
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708529
4GA229R-C4-E0-3
124-1077
Φ4ワンタッチ継手
DC24
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708538
4GA229R-C6-E0-1
123-9404
Φ6ワンタッチ継手
AC100
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708547
4GA229R-C6-E0-3
123-4679
Φ6ワンタッチ継手
DC24
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708556
4GA229R-C8-E0-1
123-9455
Φ8ワンタッチ継手
AC100
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708565
4GA229R-C8-E0-3
124-2645
Φ8ワンタッチ継手
DC24
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708581
4GA229R-06-E0-1
124-4174
Rc1/8
AC100
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708590
4GA229R-06-E0-3
123-7895
Rc1/8
DC24
¥
10,440
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください