CKD
パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
6.5
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708215
4GB119R-00-E0-1
124-2605
AC100
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708231
4GB119R-00-E0-3
123-6256
DC24
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708240
4GB129R-00-E0-1
123-4664
AC100
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708249
4GB129R-00-E0-3
123-9452
DC24
¥
9,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください