CKD
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
13
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708258
4GB219R-00-E0-1
124-4236
AC100
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708267
4GB219R-00-E0-3
123-6320
DC24
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708276
4GB229R-00-E0-1
123-6293
AC100
¥
10,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708285
4GB229R-00-E0-3
124-2617
DC24
¥
10,430
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください