スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ - CKD

シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4内容量1個
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710489SSD6310N227-244210
12,870
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710498SSD6320N227-564420
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710507SSD6330N227-561330
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710516SSD6340N227-559440
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710525SSD6350N227-250250
15,510
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする