パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ - CKD

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。
ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)

ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2内容量1個
全11種類を絞り込む
接続口径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197083374GA119R-C4-E0-1124-1015Φ4ワンタッチ継手AC100
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083464GA119R-C4-E0-3123-7854Φ4ワンタッチ継手DC24
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083554GA119R-C6-E0-1123-4658Φ6ワンタッチ継手AC100
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083714GA119R-M5-E0-1123-7904M5AC100
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083804GA119R-M5-E0-3123-7882M5DC24
7,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083894GA129R-C4-E0-1123-9492Φ4ワンタッチ継手AC100
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
197083984GA129R-C4-E0-3124-1027Φ4ワンタッチ継手DC24
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
197084074GA129R-C6-E0-1123-6262Φ6ワンタッチ継手AC100
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
197084164GA129R-C6-E0-3123-4647Φ6ワンタッチ継手DC24
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
197084254GA129R-M5-E0-1124-4144M5AC100
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
197084414GA129R-M5-E0-3123-6274M5DC24
9,930
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする