ニューストロング販売
フラットワッシャー
大型機用のクランプに使用出来ます。
大型加工物を保護する際に使用します。
用途
クランプ作業に。
セット内容
単品
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※当たる相手が黒革などですと傷が付きます。
※クランプとナットの間にセットする事。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699815
30M-FW
837-9181
10
68
31
M30
¥
2,402
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19699885
36M-FW
837-9183
12
80
38
M36
¥
5,533
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700260
8M-FW
837-9185
3
19
9
M8
¥
173
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください