光
シリコンスポンジ 接着テープ付
耐熱・耐寒性に優れています。
用途
パッキン材、滑り止め、防振マットに。
建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番
820-1074
材質
シリコンスポンジ
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1.5
色
グレー
内容量
1箱(5パック×2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705336
GC75-2T
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長