アキツ
POM丸棒
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
高温から寒冷まで幅広い温度環境での使用に耐えられます。
電気絶縁性が高いです。
用途
機械部品(食品加工機械、包装機械等)として。
材質
ポリアセタール(POM)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社製
色
白
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19710961
POMM-100L-10
246-3778
100
10
オープン
取扱い終了
返品不可
19710970
POMM-300L-10
246-3789
300
10
オープン
取扱い終了
返品不可
19710979
POMM-300L-20
246-3786
300
20
オープン
取扱い終了
返品不可
19710988
POMM-500L-10
246-3777
500
10
オープン
取扱い終了
返品不可
19710997
POMM-500L-20
246-3783
500
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長