曜日別特売

パワーバンドSS(ラインエース用)LA

パワーバンドSS(ラインエース用)LA - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSS(ラインエース用)LA - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

ラインエースに使用できます。

材質SS-Znメッキ適合ホースラインエース用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971378892370-100LA401-2129M81112.358
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
1971379792370-150LA401-2111M101673.264
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする