スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式車輪取付幅(mm)43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
軸径d(Φmm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716290BKUWJ-100652-4132351441282×82
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716299BKUWJ-130652-4139421772095×95
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716308BKUWJ-150652-41294519820100×100
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする