曜日別特売

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716195BKWJ-100652-4128123514482×82
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716211BKWJ-130652-4125204217795×95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716220BKWJ-150652-41362045198100×100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする