IGNIO
”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック×レッド
2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
通気性に優れたメッシュタイプです。
用途
建設、倉庫、運送他の軽作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番
110-7108
材質
【アッパー】合成皮革、メッシュ【ソール】ゴム底
色
ブラック/レッド
タイプ
ダイヤル式
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA B種
足幅
3.5E
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】39【UK(イギリス)】6【US(アメリカ)】6.5
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708757
IGS1018TGF-BKRD24.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください