ABC商会
クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)
駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
トラスコ品番
826-5724
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
グレー
容量(kg)
3
可使時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24分
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719266
CNP999SE
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください