曜日別特売

エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)

エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) - ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) - ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) - ABC商会エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) - ABC商会

床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。
計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。
硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。

用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事硬化時間12時間容量(kg)9グレートラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂可使時間(分)30危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719239CEM999SZ9
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする