ABC商会
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。
硬化後の打継強度に優れています。
湿潤面への接着性も優れています。
用途
新旧コンクリート打継用接着剤として
差筋固定用接着剤として
トラスコ品番
826-5727
セット内容
基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
透明褐色
容量(kg)
5
可使時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
硬化時間
40分
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719221
CC3N91SZ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください