omron(オムロン)
円柱形近接センサー 直流2線式タイプ
長距離検出で安定稼働を実現し突発の保全対応を削減します。
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくいです。
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくいです。
仕様
非シールドタイプ
トラスコ品番
101-8141
サイズ
M12
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
8±10%
外径
Φ21
出力形式
NO(直流2線式)
内容量
1個
注意
※校正は一般成績書のみの対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719537
E2E-X8MD1
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください