CKD
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線
水用の小形パイロット式電磁弁です。
小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
水専用設計です。
高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途
水の制御に適します
仕様
グロメットリード線
材質
ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
ポート数
2
材質(シール)
NBR
作動方式
ダイアフラム駆動式
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)
5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)
黄銅・PPS
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
電源(V)
接続口径(Rc)
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719641
FWD11-10A-02C-AC200V
838-7847
Rc3/8
AC200
3/8
4.2
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719659
FWD11-8A-02C-AC100V
838-8062
Rc1/4
AC100
1/4
2.8
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719668
FWD11-8A-02C-AC200V
838-8063
Rc1/4
AC200
1/4
2.8
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19719677
FWD11-8A-02C-DC24V
838-8067
Rc1/4
DC24
1/4
2.8
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください