CKD
圧力計
汎用圧力計です。
ノンパープル仕様です。
用途
圧縮空気の圧力を目視管理に
材質
黄銅他
使用流体
圧縮空気
サイズ(Φmm)
外形42.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
圧力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719756
G49D-6-P04-P6
581-6211
R1/8
0~0.4MPa
¥
7,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19719765
G49D-6-P10-P6
581-6220
R1/8
0~1MPa
¥
7,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19719790
G59D-8-P10-P6
581-6360
R1/4
0~1MPa
¥
7,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
19719799
G59D-8-P20-P6
581-6386
R1/4
0~2MPa
¥
7,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください