CKD
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線
水用の小形パイロット式電磁弁です。
小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
水専用設計です。
高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途
水の制御に適します
仕様
グロメットリード線
トラスコ品番
838-8028
材質
ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
接続口径
Rc1
電源(V)
DC24
ポート数
2
材質(シール)
NBR
接続口径(Rc)
1
作動方式
ダイアフラム駆動式
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
電源(DC-V)
24
流体温度(℃)
5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)
黄銅・PPS
Cv値
12
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719650
FWD11-25A-02C-DC24V
¥
13,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください