スリーボンド
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
手作業のみで簡易的に施工できます。
早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。
高耐久性
用途
コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
トラスコ品番
468-6192
セット内容
モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋
色
ライトグレー
容量(kg)
20
容量(g)
20.kg
危険物の類別
非危険物
硬化時間
諸条件により変化(25℃)
施工面積(m
2
)
1.0(厚さ10
可使時間(時間)
混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725329
RORD REPAIR KIT-CONCRETE
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください