デジタルロングジョウノギス

デジタルロングジョウノギス - SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギス - SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギス - SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギス - SK(新潟精機)

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。

付属品
●PCケース
●CR2032
用途外側、内側、段差測定に材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。

※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716816GDCS-150LV
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする