曜日別特売

両面テープ(シリコーン接着用)

両面テープ(シリコーン接着用) - 日東電工

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。
金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。

用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197185575302A-101箱(24巻)816-0325【基材】ポリエステル【粘着剤】(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系10
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
197185665302A-1001箱(5巻)816-0326【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】(1面)シリコーン系。(2面)アクリル系100
オープン
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
197185755302A-151箱(16巻)816-0327【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】(1面)シリコーン系。(2面)アクリル系15
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
197185915302A-301箱(8巻)816-0328【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】(1面)シリコーン系。(2面)アクリル系30
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
197186005302A-401箱(6巻)816-0329【基材】ポリエステルフィルム【粘着剤】(1面)シリコーン系。(2面)アクリル系40
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする