日東電工
一般用両面テープ No.501F
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途
一般事務用途に。
紙やフィルムのスプライス用に。
軽量プレート固定に。
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
3.6
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19726266
501F-45
1箱(24巻)
536-9338
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19726555
501F-650
1巻
537-0918
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
650
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19726571
501F-800
1巻
536-9319
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19726580
501F-900
1巻
537-0913
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19726589
501F-1000
1巻
537-0928
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19726108
501F-3
1箱(390巻)
537-0919
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
3
オープン
取扱い終了
返品不可
19726117
501F-6
1箱(204巻)
536-9415
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
6
オープン
取扱い終了
返品不可
19726126
501F-7
1箱(180巻)
536-9405
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
7
オープン
取扱い終了
返品不可
19726135
501F-8
1箱(150巻)
536-9342
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
8
オープン
取扱い終了
返品不可
19726151
501F-9
1箱(132巻)
536-9343
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
9
オープン
取扱い終了
返品不可
19726160
501F-11
1箱(114巻)
537-0901
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
11
オープン
取扱い終了
返品不可
19726169
501F-12
1箱(102巻)
536-9329
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
12
オープン
取扱い終了
返品不可
19726178
501F-13
1箱(96巻)
537-0905
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
13
オープン
取扱い終了
返品不可
19726187
501F-14
1箱(90巻)
536-7828
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
14
オープン
取扱い終了
返品不可
19726196
501F-16
1箱(78巻)
536-7833
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
16
オープン
取扱い終了
返品不可
19726205
501F-17
1箱(72巻)
536-9377
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
17
オープン
取扱い終了
返品不可
19726221
501F-18
1箱(66巻)
536-9346
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
18
オープン
取扱い終了
返品不可
19726230
501F-19
1箱(66巻)
536-9386
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
19
オープン
取扱い終了
返品不可
19726239
501F-23
1箱(54巻)
537-0897
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
23
オープン
取扱い終了
返品不可
19726248
501F-24
1箱(48巻)
536-9314
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
24
オープン
取扱い終了
返品不可
19726257
501F-35
1箱(36巻)
536-9324
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
35
オープン
取扱い終了
返品不可
19726275
501F-60
1箱(24巻)
536-9350
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
60
オープン
取扱い終了
返品不可
19726291
501F-70
1箱(24巻)
536-9310
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
70
オープン
取扱い終了
返品不可
19726300
501F-75
1箱(24巻)
536-9391
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
75
オープン
取扱い終了
返品不可
19726309
501F-80
1箱(18巻)
536-9407
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
80
オープン
取扱い終了
返品不可
19726318
501F-85
1箱(18巻)
536-7825
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
85
オープン
取扱い終了
返品不可
19726327
501F-90
1箱(18巻)
536-9412
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
90
オープン
取扱い終了
返品不可
19726336
501F-95
1箱(18巻)
536-7823
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
95
オープン
取扱い終了
返品不可
19726345
501F-110
1箱(12巻)
537-0896
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
110
オープン
取扱い終了
返品不可
19726361
501F-120
1箱(12巻)
536-9400
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
120
オープン
取扱い終了
返品不可
19726370
501F-130
1箱(12巻)
536-9340
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
130
オープン
取扱い終了
返品不可
19726379
501F-140
1箱(12巻)
536-9403
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
140
オープン
取扱い終了
返品不可
19726388
501F-150
1箱(12巻)
536-9341
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
150
オープン
取扱い終了
返品不可
19726397
501F-160
1箱(6巻)
536-9402
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
160
オープン
取扱い終了
返品不可
19726406
501F-190
1箱(6巻)
536-9389
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
190
オープン
取扱い終了
返品不可
19726415
501F-200
1箱(6巻)
536-9349
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
200
オープン
取扱い終了
返品不可
19726431
501F-210
1箱(6巻)
536-9404
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
210
オープン
取扱い終了
返品不可
19726440
501F-220
1箱(6巻)
536-9379
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
220
オープン
取扱い終了
返品不可
19726449
501F-240
1箱(6巻)
536-9368
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
240
オープン
取扱い終了
返品不可
19726458
501F-250
1箱(6巻)
536-9351
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
250
オープン
取扱い終了
返品不可
19726467
501F-260
1箱(6巻)
536-9331
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
260
オープン
取扱い終了
返品不可
19726476
501F-280
1箱(6巻)
536-9362
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
280
オープン
取扱い終了
返品不可
19726485
501F-300
1箱(6巻)
536-9396
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
300
オープン
取扱い終了
返品不可
19726501
501F-320
1箱(6巻)
537-0916
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
320
オープン
取扱い終了
返品不可
19726510
501F-360
1箱(6巻)
536-9411
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
360
オープン
取扱い終了
返品不可
19726519
501F-400
1箱(6巻)
536-9369
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
400
オープン
取扱い終了
返品不可
19726528
501F-450
1箱(4巻)
536-9313
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
450
オープン
取扱い終了
返品不可
19726537
501F-500
1箱(4巻)
537-0912
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
500
オープン
取扱い終了
返品不可
19726546
501F-600
1巻
536-7827
【基材】不織布、【粘着剤】アクリル系
600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください