日東電工
印刷版固定用両面テープ NO.513
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途
金属・ゴム印刷版の固定用。
材質
【基材】和紙【粘着剤】ゴム系
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
4.4
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19724245
513-7030
1箱(12巻)
70
0.13
408-6522
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19724261
513-7530
1箱(12巻)
75
0.13
408-6516
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19724279
513-22030
1箱(4巻)
220
0.13
408-6528
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19724288
513-30030
1箱(4巻)
300
0.13
408-6529
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19724166
513-1030
1箱(80巻)
10
0.13
408-6526
オープン
取扱い終了
返品不可
19724175
513-1230
1箱(80巻)
12
0.13
408-6509
オープン
取扱い終了
返品不可
19724191
513-1530
1箱(60巻)
15
0.13
408-6530
オープン
取扱い終了
返品不可
19724200
513-2030
1箱(40巻)
20
0.13
408-6512
オープン
取扱い終了
返品不可
19724209
513-3030
1箱(32巻)
30
0.13
408-8004
オープン
取扱い終了
返品不可
19724218
513-3530
1箱(28巻)
35
0.13
408-6513
オープン
取扱い終了
返品不可
19724227
513-4030
1箱(20巻)
40
0.13
408-6524
オープン
取扱い終了
返品不可
19724236
513-6530
1箱(16巻)
65
0.13
408-6521
オープン
取扱い終了
返品不可
19724270
513-15030
1箱(4巻)
150
0.13
408-8003
オープン
取扱い終了
返品不可
19724297
513-40030
1箱(4巻)
400
0.13
408-6517
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください