日東電工
多用途両面テープ No.5015
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
多用途用両面接着テープです。
用途
小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様
手で切断可能
材質
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19725311
5015 90X50
1箱(12巻)
446-8838
90
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19725146
5015 50X50
1箱(16巻)
410-6046
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください