ニューストロング販売
回転Tスロットナット
加工の段取りの効率が上がります。
M8~M24まで種類も豊富です。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-9134
セット内容
単品
材質
S45C
ねじ寸法
14
グリーン購入法
適合
T溝幅(mm)
16
適合ボルト
M14
内容量
1個
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※ボルトがナットの底まで届いているか確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718408
1614-RTN
¥
1,317
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください