曜日別特売

絶縁(VDE)ドライバー

絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS絶縁(VDE)ドライバー - BONDHUS

実用最大耐電圧AC1000Vです。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。
硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。
ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。
作業中に回転しないようにデザインされています。

用途
ネジの締付け、緩め作業に。
電気工事、メンテナンスに。
材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197183561420857-1052140600
590
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
197183651422857-10542001002
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1971836514224891210624221422 プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 48912106プラス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする