BONDHUS
”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り)
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。
ネジを緩めて保持できます。
マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。
指の届かない狭いところにあるネジに
高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品
プラスティック製タグ
トラスコ品番
113-2621
材質
プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)
72
対辺(mm)
1.27
対辺寸法(mm)
1.27
首下長(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721199
PBL1.27MM
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください