曜日別特売

”ボールポイント L-レンチ”

”ボールポイント L-レンチ” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチ” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチ” - BONDHUS

プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
最大25°の角度からねじ回し可能です。
硬度はHRC57~61です。
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。

材質プロテニアム合金鋼内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721235BL3.5MM162-31691043.53.525
660
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721251BL4.5MM162-16191254.54.530
840
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721260BL5.5MM162-15941315.55.535
880
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721269BL11MM162-3183213111151
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721278BL22MM162-16043522222100
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721287BL24MM162-16393942424112
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする