”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”

”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” - BONDHUS

ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。

用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
斜めからの作業に。
付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)内容量1本
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721156JB3.5MM111-37261333.53.521
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
19721165JB5.5MM111-37251725.55.529
850
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
19721181JB11MM111-5200220111142
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする