曜日別特売

溶接用ケーブルSX-WCT

溶接用ケーブルSX-WCT - 三ツ星

超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
手元線の為、10m以下での切断対応可能です。

用途溶接用ケーブルタイプ黒色材質軟質クロロプレンゴム
注意
※10m以上1m単位での切断対応可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電流(A)
ケーブル長(m)
トラスコ品番
使用電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727140SX-WCT22-10M1巻(10m)【100%】141【50%】199【80%】15710552-8086SX-WCT22
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727149SX-WCT38-10M1巻(10m)【100%】198【50%】280【80%】22110552-8083SX-WCT38
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727158SX-WCT22-20M1巻(20m)【100%】141【50%】199【80%】15720552-8079SX-WCT22
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727167SX-WCT38-20M1巻(20m)【100%】198【50%】280【80%】22120552-8081SX-WCT38
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727176SX-WCT22-30M1巻(30m)【100%】141【50%】199【80%】15730552-8084SX-WCT22
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727185SX-WCT38-30M1巻(30m)【100%】198【50%】280【80%】22130552-8075SX-WCT38
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする