三ツ星
水中溶接用キャブタイヤケーブル
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。
泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。
水中溶接作業に適しています。
10m単位であればご相談に応じます。
用途
水中溶接用ケーブル
材質
【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン
色
黄色
定格電圧(V)
100 未満
外径(Φmm)
30.5
適合電流(A)
【100%】219【50%】309【80%】244
芯数
1
導体断面積(mm
2
)
30
使用電線
30
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.657以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727201
ES-WCT(U2)30Y-10M
1巻(10m)
552-9707
10
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727210
ES-WCT(U2)30Y-20M
1巻(20m)
552-9706
20
20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください