未来工業
ワンタッチボルトカバー
屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。
用途
アンカーボルトの保護カバー用。
サビやケガ防止に。
キュービクルに。
トラスコ品番
200-3096
材質
本体:PVC、内爪部:HDPE
色
ミルキーホワイト
高さ(mm)
63
寸法D1(Φmm)
44.2
適合ねじ
M8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2
適合寸法(mm)
ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723466
MBC-0814M
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください