ユーエイキャスター
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途
牽引台車や手押し台車などに。
タイプ
自在式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
取付高H(mm)
193~183
246~236
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723491
SKY-2S150APU-A-1
195-1083
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
38
193~183
86~62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723500
SKY-2S150APU-A-2
195-1084
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
38
193~183
86~62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723509
SKY-2S200APU-A-1
195-1085
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
45
246~236
86~62
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723518
SKY-2S200APU-A-2
195-1086
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
45
246~236
86~62
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723527
SKY-2S200APU-B-1
195-1087
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
45
246~236
120~105
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723536
SKY-2S200APU-B-2
195-1088
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
45
246~236
120~105
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください