曜日別特売

衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定

衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 - ユーエイキャスター

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式内容量1個
全6種類を絞り込む
取付高H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723545SKY-2R150APU-A-1195-108938193~18386~6213.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723561SKY-2R150APU-A-2195-109038193~18386~6213.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723570SKY-2R200APU-A-1195-109145246~23686~6213.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723579SKY-2R200APU-A-2195-109245246~23686~6213.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723588SKY-2R200APU-B-1195-109345246~23663~5011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723597SKY-2R200APU-B-2195-109445246~23663~5011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする