uni(三菱鉛筆)
”ジェットストリーム多機能ペン4&1”
クセになる、なめらかな書き味です。
1本で5機能(黒+赤+青+緑+シャープ)備わった多機能ペンです。
用途
事務用、手帳の記載用に。
材質
【先軸】真鍮+メッキ【ラバーグリップ/後軸】ABS樹脂+塗装【クリップ】鋼材
軸径(Φmm)
13.7
全長(mm)
148.8
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.38
線幅(mm)
非公開
インク色
黒、赤、青、緑
替芯
SXR8038
文字サイズ(mm)
極細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721339
MSXE510003824
151-7142
ブラック
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19721348
MSXE5100038.9
151-7195
ネイビー
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19721357
MSXE510003825
154-3742
シャンパンゴールド
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19721366
MSXE510003868
151-8788
ベビーピンク
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください