古藤工業(Monf)
ダクトテープ”シーリングSTダクト”
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途
高層マンションの空調設備配管施工。
スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。
一般ジョイント部気密に。
仕様
ハサミ推奨
トラスコ品番
325-1586
材質
【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
色
ブラック
長さ(m)
5
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19721050
ST-1.0405-BK
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください