曜日別特売

真空レギュレータプッシュロックタイプ

真空レギュレータプッシュロックタイプ - PISCO(ピスコ)

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。
プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。
従来品より最大50%の軽量化を実現しました。
流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。
一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。

使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)表示SW2点+アナログ出力使用流体空気設定圧力範囲(kPa)-100~1.3使用圧力範囲(kPa)-100~100吸込流量(L/min)30(ANR)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19725548RVZ6UV4520-8118樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属本体:アルミニウム、調圧ツマミ、開放リング:ポリアセタール(POM)、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)6
18,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725557RVZ8UV4520-8121樹脂本体:PBT、金属本体:アルミニウム、調圧ツマミ、開放リング:POM、シールゴム:HNBR8
18,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする