因幡電工
給水・給湯用配管化粧カバーJDダクト
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
用途
配管化粧カバー。
トラスコ品番
761-3695
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法L(mm)
2000
寸法W(mm)
38
H(mm)
36.5
有効内径(mm)
31
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719930
JD-13
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長