ポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット)

ポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックスポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット) - アピックス

かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。
独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。
・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時
・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時
ペットのお散歩のおともに
繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。
吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)
3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋本体質量(g)200(USBケーブル除く)充電時間フル:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159タンク容量(mL)170バッテリー容量(Ah)0.5内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh定格入力DC5V 1A連続使用回数約60回(強洗浄の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19717988APT-100(GY)
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする