立バンド用取付足(化粧ねじ)

立バンド用取付足(化粧ねじ) - アカギ

電気亜鉛メッキ仕上げです。

用途立バンド用のねじこみ式取付足。トラスコ品番442-1116材質熱間圧延軟鋼板幅(mm)25厚さ(mm)3.2H(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718801A10379-0087
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする