JTC
1/2 エアーインパクトレンチ
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途
チャック付き
仕様
ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
190
最大トルク(N・m)
1356(左回転)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
本体質量(kg)
2.1
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.83
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716911
JTC7238
¥
34,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください