43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット

43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット - JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット - JTC

43個セット

用途
セット内容
10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm)
8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm)
20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm)
1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)
1pc 1/4ビットホルダー×60mm
1pc H11 mmビットアダプター
1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716920JTC7353
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする