BBKテクノロジーズ
充電式真空ポンプ用ケース
RP-225の収納に特化した設計です。
用途
充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。
トラスコ品番
250-0138
適合機種
RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL
材質
アルミ
幅(mm)
370
高さ(mm)
305
品名
専用ケース
奥行(mm)
234
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723850
RP-225-K
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください