BBKテクノロジーズ
充電式真空ポンプRP-225用充電器
充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
用途
充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。
トラスコ品番
250-0139
適合機種
RP-225-BA5/RP-225-BA9
幅(mm)
190
高さ(mm)
70
品名
充電器
奥行(mm)
158
電源(V)
単相100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723859
RP-225-CH
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください