曜日別特売

火災報知器用耐熱電線 HP

火災報知器用耐熱電線 HP - 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP - 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP - 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP - 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP - 伸興電線

日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。
(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。

用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(m)
外径(Φmm)
芯数
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727551HP0.9X2CX200M1巻(200m)607-97852003.5×5.020.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727560HP0.9X3CX200M1巻(200m)607-98292003.5×6.530.3
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727569HP0.9X4CX200M1巻(200m)608-13522005.440.3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727578HP0.9X3PX100M1巻(100m)607-98271007.360.25
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727587HP0.9X5PX100M1巻(100m)607-97791008.4100.25
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727596HP0.9X10PX100M1巻(100m)607-975710010.9200.25
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727605HP1.2X2CX200M1巻(200m)607-82682003.8×5.620.3
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727621HP1.2X3CX200M1巻(200m)607-98382003.8×7.430.3
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727630HP1.2X4CX200M1巻(200m)607-98452006.240.3
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727639HP1.2X3PX100M1巻(100m)608-13461008.960.3
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727648HP1.2X5PX100M1巻(100m)607-985110010.5100.3
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727657HP1.2X10PX100M1巻(100m)607-983210013.7200.3
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする