曜日別特売

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX - 伸興電線

JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。
認証番号:JC 0707004
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。

用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1内容量1巻(100m)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727666ECXS-5CFB-GRE-CX100M608-13297.7±0.51.98
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727675ECXS-5CFB-BK-CX100M607-97997.7±0.51.98
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727727ECX S-7C-FB-GREX100M607-826410.2±0.52.9
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727736ECX S-7C-FB-BKX100M608-134810.2±0.52.9
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727770ECXS-5CFB-GRE-SX100M608-13687.7±0.51.98
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727779ECXS-5CFB-BK-SX100M608-13677.7±0.51.98
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする