伸興電線
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途
テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
トラスコ品番
608-1322
色
灰
全長(m)
100
外径(Φmm)
10.2±0.3
芯数
1
絶縁体厚さ(mm)
2.9
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727745
ECX S-7C-FBAL-GREX100M
-
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67939211
ECX S-7C-FBAL-GREX100M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
23,980
¥
20,980
アウトレット
¥
23,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください