伸興電線
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途
テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
全長(m)
100
外径(Φmm)
7.7±0.3
芯数
1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727691
ECXS-5CFBAL-GRE-CX100M
607-8230
灰
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727700
ECXS-5CFBAL-GRE-SX100M
607-9744
灰
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727709
ECXS-5CFBAL-BK-CX100M
608-1338
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727718
ECXS-5CFBAL-BK-SX100M
607-9748
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください